Referencias
Festo:DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R
Rubix:799267245000
fabricante:1782259
EAN:4052568248048

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5578 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,67 € Sin IVA
/ unidad
527,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días