RS2H63TF-30DM

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RS2H63TF-30DM
Rubix:799249293000
fabricante:RS2H63TF-30DM
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro63 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS2H63TF-30DM


La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con una resistencia probada y características de baja rotura. La serie RSG es un cilindro de tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse en función de la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de gran resistencia RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de parada externo.

Cualidades

-Cilindro de cierre de alta resistencia
Tubería disponible en 2 direcciones
Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Peso neto3197 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro63 mm
683,78 € Sin IVA
/ unidad
827,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días