Referencias
Festo:DFSP-Q-40-20-PR-PA
Rubix:799265499000
fabricante:576141
EAN:4052568225056

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-Q-40-20-PR-PA
Cilindro de tope DFSP-Q-40-20-PR-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 863,67 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,60 € Sin IVA
/ unidad
208,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días