DFSP-Q-20-15-DF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-Q-20-15-DF-PA
Rubix:799265505000
fabricante:576091
EAN:4052568224554
DFSP-Q-20-15-DF-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-Q-20-15-DF-PA


Cilindro de tope DFSP-Q-20-15-DF-PA Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto209,77 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
114,95 € Sin IVA
/ unidad
139,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días