Referencias
Festo:DFSP-20-15-DS-PA
Rubix:799265558000
fabricante:576076
EAN:4052568224400

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-20-15-DS-PA
Cilindro de tope DFSP-20-15-DS-PA Stroke=15 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 211,4 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,10 € Sin IVA
/ unidad
112,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días