RS2H50-30TL-D

RS2H, Cilindro tope de servicio pesado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RS2H50-30TL-D
Rubix:799237513000
fabricante:RS2H50-30TL-D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope para servicio pesado
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : RS2H50-30TL-D


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia probada y características de bajo esfuerzo inicial. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de servicio pesado. Diámetros (mm): 50, 63, 80. Conexión de tubería disponible desde 2 direcciones. Tipo de montaje: brida. Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope para servicio pesado
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
455,51 € Sin IVA
/ unidad
551,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días