RSDQA16-10DZ

Cilindro tope compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RSDQA16-10DZ
Rubix:799246308000
fabricante:RSDQA16-10DZ
EAN:3618036241815
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : RSDQA16-10DZ


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con durabilidad probada y bajas características de fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope de altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.
•Cilindro tope de altura fija, doble / simple efecto
•Diámetros (mm): 16, 20, 32, 40, 50
•Carreras de hasta 30 mm
•10 configuraciones de extremo de vástago disponibles
•Interruptor automático compacto montable en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: A (Ambos extremos roscados)
Diámetro: 16mm
Rosca de puerto: Bore 16
Bore 20 a 50: Rc
Carrera: 10mm
Acción: D (Doble efecto)
Extremo de vástago: Estilo barra redonda
Perno de montaje: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Bajo pedido: Ninguno

Cualidades

•Cilindro tope de altura fija
Compatible con interruptor automático

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro20 mm
69,64 € Sin IVA
/ unidad
84,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días