Referencias
Festo:DFSP-16-15-PS-PA
Rubix:799265567000
fabricante:576061
EAN:4052568224257

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-16-15-PS-PA
Cilindro de tope DFSP-16-15-PS-PA Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Rosca del vástago del pistón=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129,02 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,90 € Sin IVA
/ unidad
108,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días