Referencias
Festo:DFSP-50-20-S-PA
Rubix:799265520000
fabricante:576144
EAN:4052568225087

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-50-20-S-PA
Cilindro de tope DFSP-50-20-S-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1105,9 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,00 € Sin IVA
/ unidad
204,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días