DFSP-20-20-S-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-20-20-S-PA
Rubix:799265551000
fabricante:576074
EAN:4052568224387
DFSP-20-20-S-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-20-20-S-PA


Cilindro de tope DFSP-20-20-S-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto225 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
94,61 € Sin IVA
/ unidad
114,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días