DFSP-Q-50-25-PR-PA

Cilindro tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-Q-50-25-PR-PA
Rubix:799265491000
fabricante:576166
EAN:4052568225308
DFSP-Q-50-25-PR-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-Q-50-25-PR-PA


Cilindro tope DFSP-Q-50-25-PR-PA Stroke=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Amortiguación=P: anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1318,33 g
Tipocilindro tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
212,02 € Sin IVA
/ unidad
256,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días