Referencias
SMC:RS2H80-40DM
Rubix:799246562000
fabricante:RS2H80-40DM

Documentos
Detalles de producto : RS2H80-40DM
La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia probada y características de bajo esfuerzo inicial. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de detención externo.
Cualidades
Cilindro tope de servicio pesado. Diámetros (mm): 50, 63, 80. Conexión de tubería disponible desde 2 direcciones. Tipo de montaje: brida. Variedad de opciones disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro tope de servicio pesado |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,31 € Sin IVA
/ unidad
1094,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días