DFSP-32-15-DF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-32-15-DF-PA
Rubix:799265550000
fabricante:576108
EAN:4052568224721
DFSP-32-15-DF-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-32-15-DF-PA


Cilindro de tope DFSP-32-15-DF-PA Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto481,6 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
116,22 € Sin IVA
/ unidad
140,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días