Referencias
Elesa+Ganter:CFU.40 CH-4
Rubix:798577726000
fabricante:427512
EAN:4045525604438




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 43 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFU.40 CH-4 BISAGRAS DE FRICCION AJUSTABLE
Bisagras ajustables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 43 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 4 mm |
| Anchura | 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días