Referencias
Elesa+Ganter:GN 237-NI-63-50-A-GS
Rubix:798845984000
fabricante:109516310


Resumen técnico
| Tipo | elesa+ganter bisagra gn 237-ni-63-50-a-gs |
|---|---|
| Longitud | 63 mm |
| Material/acabado | acero |
Detalles de producto : GN 237-NI-63-50-A-GS
Las bisagras GN 237 con alas de bisagra alargadas están fabricadas con un diseño compacto y robusto. Se utilizan cuando se necesitan mayores distancias para los orificios de fijación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elesa+ganter bisagra gn 237-ni-63-50-a-gs |
|---|---|
| Longitud | 63 mm |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro | 6.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,04 € Sin IVA
/ unidad
26,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días