Referencias
Elesa+Ganter:CFA.49 CH-5
Rubix:798577746000
fabricante:422132
EAN:4045525056640




Resumen técnico
| Tipo | cfa.49 ch-5 bisagra |
|---|---|
| Longitud | 49.5 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Detalles de producto : CFA.49 CH-5 BISAGRA
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Tipo | cfa.49 ch-5 bisagra |
| Longitud | 49.5 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 5 mm |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días