Referencias
Elesa+Ganter:425511
Rubix:798579064000
EAN:4045525462748




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFM.40 SH-5 BISAGRAS
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 4 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días