Referencias
Elesa+Ganter:CFM 60 CH-8
Rubix:798578833000
fabricante:425712
EAN:4045525462786




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFM 60 CH-8 BISAGRAS
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 8 mm |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € Sin IVA
/ unidad
6,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días