Referencias
Elesa+Ganter:CFU.60 CH-6
Rubix:798578909000
fabricante:427522




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 63.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFU.60 CH-6 BISAGRAS DE FRICCION AJUSTABLE
Bisagras ajustables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 63.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,77 € Sin IVA
/ unidad
10,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días