Referencias
Elesa+Ganter:CFM.50 SH-6
Rubix:798449323000
fabricante:425611
EAN:4045525462755




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFM.50 SH-6
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días