Referencias
Elesa+Ganter:422111
Rubix:798579058000
EAN:4045525056633



Documentos
Detalles de producto : BISAGRA CFA.49 B-M5
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 49.5 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 4 mm |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
