Referencias
INA:NK16/20-XL
Rubix:798025958000
fabricante:0507534790000
EAN:4012802971989


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK 16/20 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16300 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h