Referencias
INA:NA49/22-XL
Rubix:798021990000
fabricante:0506617010000
EAN:4012802453584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NA 49/22 XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x39x39 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | na..-xl |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 € Sin IVA
/ unidad
46,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días