NA4826-XL

Rodamiento de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:NA4826-XL
Rubix:798133589000
fabricante:0507684840000
EAN:4047643115582
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4826-XL


Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x165x165 mm
Peso neto1781 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura35 mm
Seriena48..-xl
Velocidad de referencia2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r310000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr134000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
457,73 € Sin IVA
/ unidad
553,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días