NKI 95/26

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 95/26
Rubix:798793451000
fabricante:14326
EAN:7316577712356
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 95/26


Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x125x125 mm
Peso neto816 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura26 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3800 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r166 N
Carga dinámica básica, radial - Cr78.1 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,81 Sin IVA
/ unidad
359,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días