NK29/30-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK29/30-XL
Rubix:798401085000
fabricante:0507541650000
EAN:4012802701357
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK29/30-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x38x38 mm
Peso neto80 g
Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura30 mm
Serienk..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia8200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r57000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
29,38 € Sin IVA
/ unidad
35,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días