NK 70/35 XL XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK70/35-XL
Rubix:798025140000
fabricante:0507545990000
EAN:4012802566352
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 70/35 XL XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x85x85 mm
Peso neto370 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura35 mm
Serienk..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r144000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
90,67 € Sin IVA
/ unidad
109,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días