Referencias
INA:RNAO50X65X20
Rubix:821105020022
fabricante:0000057970000
EAN:4012801035644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : RNAO50X65X20
Rodamientos de agujas RNAO, de dos hileras, sin anillo interior, sin bordes
Rodamiento de agujas RNAO, de dos filas, sin anillo interno, sin nervio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | rnao |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 62000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,17 € Sin IVA
/ unidad
61,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días