Referencias
INA:RNA4905-XL
Rubix:820549050022
fabricante:0506604620000
EAN:4012802429169


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : RNA4905-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Velocidad de referencia | 7400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h