Referencias
INA:NK105/26
Rubix:820310526022
fabricante:0000017910000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : NK 105/26
Los rodamientos de agujas son rodamientos radiales de baja carga, muy viables, que se utilizan como rodamientos flotantes y pertenecen al grupo de los rodamientos radiales de agujas. Estos rodamientos constan de anillos exteriores macizos, anillos de agujas y anillos interiores desmontables; es decir, pueden suministrarse según la aplicación con o sin anillo interior. Los anillos del rodamiento no son como los manguitos exteriores de los casquillos de agujas y casquillos de agujas arrancados sin cortar, sino mecanizados. Debido a su función no fija, los rodamientos no pueden guiar el eje axialmente en ninguna dirección.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Serie | nk |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,75 € Sin IVA
/ unidad
229,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días