Referencias
INA:HF0406-KF-A-L564
Rubix:932000015022
fabricante:0017054400962
EAN:4012802845822

Detalles de producto : HF0406-KF-A-L564
Casquillos de marcha libre HF..-KF, con resortes de plástico
Drawn cup roller clutches HF..-KF, with plastic springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | hf..-kf-a |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 € Sin IVA
/ unidad
17,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días