Referencias
INA:NKI35/30-XL
Rubix:798073640000
fabricante:0507622300000
EAN:4012802734447


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NKI 35/30 XL
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 175 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,92 € Sin IVA
/ unidad
66,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días