Referencias
SKF:NKIS 25
Rubix:821000025010
fabricante:14368
EAN:7316577711991


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NKIS 25
Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Acomoda desplazamiento axial en ambas direcciones
- Diseño separable
- Alta rigidez
- Baja altura de sección transversal
- Acomoda desplazamiento axial en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 167 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | nkis |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34.1 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,14 € Sin IVA
/ unidad
101,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días