Referencias
INA:HK2216-C
Rubix:821422160022
fabricante:0091179030000
EAN:4012802436266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HK2216-C
Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | hk..-c |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13400 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días