Referencias
INA:HK1212-B-L271
Rubix:821412120022
fabricante:0000591960968
EAN:4054362390695


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HK1212-B-L271
Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h