HK5022-RS-A-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK5022-RS-A-L271
Rubix:821450222022
fabricante:0002452590968
EAN:4012802266399
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK5022-RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x58x58 mm
Peso neto76 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura22 mm
Seriehk..-rs-a
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,07 Sin IVA
/ unidad
25,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días