RNA 6902

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RNA 6902
Rubix:798793226000
fabricante:21343
EAN:7316577015181
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 6902


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x28x28 mm
Peso neto40 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura23 mm
Serierna
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia19000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r27 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17.2 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 Sin IVA
/ unidad
35,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días