RNA 4917

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:RNA 4917
Rubix:798793234000
fabricante:21331
EAN:7316577115768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4917


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x120x120 mm
Peso neto657 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura35 mm
Serierna
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
207,96 € Sin IVA
/ unidad
251,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días