Referencias
SKF:NKI 7/12 TN
Rubix:798790815000
EAN:7316571228938

Detalles de producto : NKI 7/12 TN
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | nki |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5.7 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4.57 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,84 € Sin IVA
/ unidad
24,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
