Referencias
INA:KWVE15-B-S-V0-G4
Rubix:798048179000
fabricante:0197476240150
EAN:4054362965015


Resumen técnico
| Precarga | v0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload) |
|---|---|
| Anchura | 34 mm |
| Longitud | 61.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 15 B S G4 V0
Almohadillas de hilera de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Precarga | v0 – wenig bis keine vorspannung (little to no preload) |
| Anchura | 34 mm |
| Longitud | 61.2 mm |
| Altura en carril | 24 mm |
| Precisión | g4 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,43 € Sin IVA
/ unidad
134,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días