Referencias
NSK:NAH-20-ANH
Rubix:799096319000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAH20ANH
Carro de guía NSK
Información técnica
Atributos
| Precarga | 3/8 µm |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Material | stainless steel |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,13 € Sin IVA
/ unidad
136,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
