Referencias
NSK:NAH25EMZ
Rubix:798473703000



Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAH25EMZ
Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso. Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NH, Disposición patin con Brida, Precarga Ligera
Cualidades
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Información técnica
Atributos
| Precarga | 40 µm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 79 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Material | special high carbon steel |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,19 € Sin IVA
/ unidad
161,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días