Referencias
INA:KWSE25-V0-G3
Rubix:798857905000
fabricante:0007595700140

Documentos
Detalles de producto : KWSE25-V0-G3
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 628 g |
|---|---|
| Precarga | v0 |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 5880 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,32 € Sin IVA
/ unidad
277,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
