Referencias
NSK:NAH-35-BNZ
Rubix:798473697000

Documentos
Detalles de producto : BLOCK NAH35BNZ
La serie estándar de guías lineales de NSK, las series NH y NS, logra un aumento significativo de la durabilidad, satisface los requisitos de toda industria con su rendimiento versátil y se ajusta a las dimensiones estándar internacionales.
Cualidades
•Larga vida útil de funcionamiento
Alta velocidad
Amplia variedad
Alta velocidad
Amplia variedad
Aplicaciones
Máquinas herramienta;equipos de fabricación de semiconductores;dispositivos industriales generales;equipos médicos
Información técnica
Atributos
| Precarga | 55 µm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Altura en carril | 55 mm |
| Material | acero especial de alto contenido de carbono |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,61 € Sin IVA
/ unidad
243,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
