Referencias
INA:KWVE45-B-SNL-V1-G3
Rubix:798492689000
fabricante:0201154310240
EAN:4054366345653

Detalles de producto : KWVE 45 B SNL G3 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2860 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 86 mm |
| Longitud | 172.7 mm |
| Altura en carril | 52 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,65 € Sin IVA
/ unidad
378,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días