2003562 2005 0810 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 9 CAJONES

Carro de herramientas con 9 cajones-2005 0810

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2005 0810
Rubix:798173960000
fabricante:2003562
EAN:4010886877890
brand logo
Resumen técnico
Número de cajones9
Carga admisible500 kg
Anchura775 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2003562 2005 0810 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 9 CAJONES


Korpus:
- dimensiones: Al 985 x B 775 x P 475 mm
Plataforma de trabajo de plástico ABS con 3 secciones para piezas pequeñas
Manejo cómodo y sencillo gracias al asa de dirección
Paredes laterales con europerforación de 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
Seguridad gracias a la protección de talones y la protección contra colisiones a lo largo de los laterales para las personas y el entorno
Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, azul GEDORE Cajones:
- cierre centralizado con cerradura de cilindro
- cajones anchos (B 640 x P 400 mm). totalmente extensibles. extraíbles
- enclavamiento de seguridad por cajón. manejo con una sola mano
- carriles guía con rodamiento de bolas
- divisibles individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
Los cajones pueden cargarse hasta 40 kg. cajón inferior hasta 60 kg
Chapa de acero. con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos. GEDORE-azul Bastidor GEDORE de alta calidad:
Carga máxima 500 kg
- 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamiento de rodillos (ruedas Ø 200 mm)
- 2 ruedas GEDORE ligeras con rodamiento de bolas (ruedas Ø 125 mm). con tracción y bloqueo de dirección
- El diseño de los ejes GEDORE también permite una marcha ligera, agilidad y estabilidad direccional Accesorios:
Longitud (LS) y deflectores transversales (DS) de chapa de acero galvanizado Opciones:
Para llenar de forma óptima con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Se puede ampliar según las necesidades con cofres de herramientas GEDORE. respaldos y portaherramientas
Otras opciones de cajones a petición
Colores y diseños especiales a petición
Se entrega sin herramientas ni accesorios

Información técnica


Atributos
Peso neto99000 g
Número de cajones9
Carga admisible500 kg
Anchura775 mm
Profundidad475 mm
Altura985 mm
Materialacero
Número de elementos1
Colorazul
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1729,93 Sin IVA
/ unidad
2093,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días