CARRO HERRAMIENTAS JET.6NM3A

Carros JET + 6 cajones - 3 módulos por cajón negro

Ver información técnica

Referencias

Facom:JET.6NM3A
Rubix:799005274000
EAN:3662424106712
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones6
Carga admisible900 kg
Anchura814 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS JET.6NM3A


• 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm. - 4 cajones altura 60 mm = 12 módulos. - 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos. - 1 cajón altura de 270 mm. • Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos. • Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajón de 130 mm. • Carga total admisible en los cajones: 140 kg. • Volumen útil de almacenamiento: 155 litros • Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 270 mm. • Suministrados con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajón de 130 mm.
CARRO JETM3 - 6 CAJONES - NEGRO

Cualidades

•Carro profesional y robusto para herramientas sin accesorios
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de cajones6
Carga admisible900 kg
Anchura814 mm
Profundidad575 mm
Altura1005 mm
Materialmetal (placa superior de trabajo de aluminio); extremos de polipropileno resistentes a impactos; protectores de esquinas de plástico duro
Número de elementos15
Colornegro
1140,83 Sin IVA
/ unidad
1380,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días