CARRO HTAS PREMIUM XL 7 CAJONES NEGRO/GRIS ENCIMERA MADERA
Carro de herramientas XL 7 cajones
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:867984
Rubix:798964357000
EAN:3660338218859

Documentos
Detalles de producto : CARRO HTAS PREMIUM XL 7 CAJONES NEGRO/GRIS ENCIMERA MADERA
Encimera de madera multicapa
Sistema anti-vuelco
2 asas laterales de nylon para facilitar el movimiento
Cierre automático de cajones y armario con llave (entregado con 2 llaves por cerradura)
2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con sistema de bloqueo
Permite la operación de módulos de almacenamiento ABS.
Resistente hasta 950 kg en posición estática
Carga útil por cajón: 30 kg
7 cajones:
- 3 de 60 mm
- 3 de 100 mm
- 1 de 150 mm
Dimensiones totales: : 950 x 1120 x 490
Dimensiones útiles de los cajones: L 535 mm x D 410 mm
Dimensiones del armario sin el estante: H 695 mm x A 315 mm x D 420 mm
Dimensiones útiles armario con estante: H 2x330 mm x W 315 mm x D 420 mm
Peso: 85kg
Sistema anti-vuelco
2 asas laterales de nylon para facilitar el movimiento
Cierre automático de cajones y armario con llave (entregado con 2 llaves por cerradura)
2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con sistema de bloqueo
Permite la operación de módulos de almacenamiento ABS.
Resistente hasta 950 kg en posición estática
Carga útil por cajón: 30 kg
7 cajones:
- 3 de 60 mm
- 3 de 100 mm
- 1 de 150 mm
Dimensiones totales: : 950 x 1120 x 490
Dimensiones útiles de los cajones: L 535 mm x D 410 mm
Dimensiones del armario sin el estante: H 695 mm x A 315 mm x D 420 mm
Dimensiones útiles armario con estante: H 2x330 mm x W 315 mm x D 420 mm
Peso: 85kg
Una verdadera extensión del área de trabajo
Cualidades
Sistema de seguridad antivuelco
Aplicaciones
Estos carros de herramientas son perfectos para su uso en talleres, almacenes y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 7 |
|---|---|
| Carga admisible | 900 kg |
| Anchura | 1110 mm |
| Profundidad | 485 mm |
| Altura | 950 mm |
| Material | madera multicapa |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1581,87 € Sin IVA
/ unidad
1914,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días