Referencias
Beta Tools:C39-7/R
Rubix:798164666000
fabricante:039000003
EAN:8014230545233

Documentos
Detalles de producto : C39-7/R-CAJONERA MOVIL 7 CAJONES RED
Cajonera móvil de 7 cajones
Cualidades
Características principales: • Siete cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 5 cajones altura 70 mm 1 cajón altura 140 mm 1 cajón altura 210 mm. • El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida. • Cuatro ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (una con freno). • Cerradura de seguridad centralizada frontal. • Sistema de apertura colocado por toda la longitud del cajón. • Capacidad de carga estática: 1200 kg. • Mesa de trabajo en material termoplástico. • Porta-frascos laterales y traseros integrados. • Porta-papel integrado. • Montantes y frente del cajón en aluminio Estructura en aleación de aluminio: + RESISTENCIA + LIGERA Cajón de extracción total con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón Mesa de trabajo multifunciones de alta resistencia, con alojamiento para piezas pequeñas y agujeros para alojamiento de destornilladores
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 970x880x560 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61000 g |
| Carga admisible | 1200 kg |
| Anchura | 880 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 970 mm |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1921,00 € Sin IVA
/ unidad
2324,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
