Referencias
INA:KWVE30-B-N-V1-G3
Rubix:798492717000
fabricante:0199761510240
EAN:4054362999454





Documentos
Detalles de producto : KWVE 30 B N G3 V1
Almohadillas para hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Altura en carril | 38 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,73 € Sin IVA
/ unidad
241,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
